レッツドリームミニ

レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎レッツドリームミニ - 竹虎

インテリアのような落ち着きのあるデザイン
楽しく安全な生活をスタイリッシュにサポートするコンパクトな室内専用歩行車
やわらかく握りやすいスポンジタイプのハンドル
身体の近くでより自然につかむことができるハンドル形状
バスケットにものを入れて運んだり、バスケットの上にトレイを乗せて、お茶やお菓子などを運ぶこともできます

材質【本体フレーム】アルミニウム/スチール、【トレイ】ポリプロピレン、【バスケット】ポリエステル、【ハンドルグリップ】ニトリルブタジエンゴム質量(kg)7ブルー積載荷重(kg)トレイ:5/バスケット:3幅(cm)【折りたたみ時】24(自立不可)キャスター径(Φmm)150コード【TAIS】00110-000137高さ(cm)75~83(4 段階)、【トレイまで】61、【トレイサイズ】43×35適応身長(cm)140~165横(cm)51奥行き(cm)60最大使用者体重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165175117572
67,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする