フドーねまきD スリーシーズン

フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎フドーねまきD スリーシーズン - 竹虎

普段着にも使えるつなぎねまきに見えないセパレート風デザイン
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
セパレート風なデザイン
胸元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能なタイプ
腰部分に通気性・伸縮性のあるメッシュ生地を使用
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
ファスナーを外すと大きな1枚布になるため、体の大きな方や寝たきりの方にも着せやすい設計

混率(%)本体:ポリエステル65・綿35、メッシュ部分:ポリエステル81・ポリウレタン19内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165087107222ベージュS80~88140~15582~90
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165096107223ベージュM88~96150~16587~95
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165105107224ベージュL96~104160~17592~100
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165121107225ベージュLL104~112170~18097~105
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165130107232パープルS80~88140~15582~90
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165139107233パープルM88~96150~16587~95
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165148107234パープルL96~104160~17592~100
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
06165157107235パープルLL104~112170~18097~105
10,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする