曜日別特売

軽量フライパン フッ素加工【最少330g】

軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最少330g】 - アイリスオーヤマ

ガス火対応の軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。フッ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます

対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165315VLG-F20363×204×531【調理面】3.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
03470419VLG-F26423×264×702.4【調理面】5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06165331VLG-F28443×284×702.7【調理面】5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06165340VLG-F30463×304×683【調理面】5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする