曜日別特売

軽量フライパン フッ素加工【最小360g】

軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ軽量フライパン フッ素加工【最小360g】 - アイリスオーヤマ

IH・ガス火対応の軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。フッ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます。
(PFOA(ペルフルオクタン酸)、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は有機フッ素化合物の一種です。)

グレージュ表面処理ふっ素樹脂コーティング対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165349VLI-F2036020363×204×531【調理面】3.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06165358VLI-F2657026423×264×702.4【調理面】5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06165367VLI-F2865028443×284×702.7【調理面】5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06165376VLI-F3073030463×304×683【調理面】5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする