Google Pixel 9 高透明 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス
レンズ全面をフルカバー
ガラスと衝撃吸収フレームの複合構造
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
フラッシュ対応
365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.2×18.3×0.6
対応機種Google Pixel 9
内容量1個