Google Pixel 9 Pro XL 高透明 レンズ保護ガラス
レンズ全面をフルカバー
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「ピック」「補助シール」付属
色クリア
質量(g)0.2
タイプ高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.7×18.4×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
内容量1個