bitstrong
皿頭タッピングネジ2種類・中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ)ゴムキャップ付属
内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途
正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様
●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7
材質
ステンレス、プラスチック
長さ(mm)
1630
質量(g)
33
寸法
各種部品の寸法画像をご確認下さい
外径(mm)
30
内径(mm)
5
直径(mm)
4
内容量
1セット
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170258
BS-ANKERB-GO20
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください