曜日別特売

ダイニングソファ

ダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタン

座面はポケットコイル仕様

脚高(cm)20内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171895A1056p-BC-560BE【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%9.4ベージュベンチタイプ103
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171911A1056p-BC-606GRY【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%9.4アッシュグレーベンチタイプ103
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171920A1056p-BC-612DBL【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%9.4インディゴブルーベンチタイプ103
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171929A1056p-BC-677CML【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)9.4キャメルベンチタイプ103
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171938A1056p-BC-678DBR【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)9.4ダークブラウンベンチタイプ103
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171947A1056p-LC-677CML【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)17.1キャメル左コーナータイプ110
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171956A1056p-LC-678DBR【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)17.1ダークブラウン左コーナータイプ110
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171965A1056p-RC-677CML【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)17.1キャメル右コーナータイプ110
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171981A1056p-RC-678DBR【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)17.1ダークブラウン右コーナータイプ110
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171990A1056p-S-560BE【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%8ベージュ一人掛け50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06171999A1056p-S-606GRY【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%8アッシュグレー一人掛け50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06172008A1056p-S-612DBL【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%8インディゴブルー一人掛け50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06172017A1056p-S-677CML【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)8キャメル一人掛け50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06172026A1056p-S-678DBR【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)8ダークブラウン一人掛け50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06172035A1056p-W-677CML【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)15キャメル二人掛け110
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06172051A1056p-W-678DBR【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】PVC(合成皮革)15ダークブラウン二人掛け110
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする