豊通オールライフ
豊通オールライフ Anyone(エニワン)ウォーカー
サイズ/
重量:5.3kg
座幅:35cm
座奥行:22cm
座面高さ:52cm
折り畳み時寸法 :30×72×79~85cm
車輪径 : 前輪 /20、後輪 /18cm
最大使用者体重/ 100kg
用途
コンパクトな車体ですが、車輪径が大きく、屋外での使用も安心。折り畳み、コンパクトに収納が出来るため、保管場所に困りません。
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180478
TAL2022B
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください