オグランジャパン
片倉工業 婦人用吸水ズロース(通しゴム仕様) L ピーチ
材質/ 身生地:綿75%他、吸水部:キヤロンドライシート
用途
厚さわずか2.5ミリの薄型吸水部がすばやく吸水、拡散しさわやかなドライ感を維持します。
色
ピーチ
サイズ
L
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180435
0272ALK
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください