オグランジャパン
ライフサプライ 婦人ソフトワンタッチ七分袖 白 L
材質/綿100%(スムス)
日本製L:バスト86~94cm
用途
抗菌防臭加工+消臭加工
ソフトワンタッチテープの使用で着がえらくらく。
色
白
サイズ
L
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06180338
222ALO
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください