第一衛材 昼間も安心長時間用パッド 30枚入 150袋 (30枚入×5袋) 1ケース DTS-185
パッドサイズ/ 巾30cm×長さ56cm
目安吸収量:750cc(5回分)
用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別尿取りパッド
吸収量5回分
寸法(幅W×長さL)(cm)【パッド】30×56
吸水量(mL)約750(目安)
内容量1ケース
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)