曜日別特売

ウィズワン ライトミニ アンジェレッタ フラワー シルバーカー グリーン

ウィズワン ライトミニ アンジェレッタ フラワー シルバーカー グリーン - ウィズワン

サイズ/
通常時:幅40×奥行56.5×高さ83・86・89・92cm(4段階)
折りたたみ時:幅40×奥行31×高さ90cm
座面高:42cm
本体重量 :3.7kg
座面耐荷重 :100kg
積載重量 :約10リットル(5kg)
車輪サイズ :12.5cm

用途
ワンモーションロック
背面黄色レバーの上下のみ。
ソフトグリップハンドル
握りやすく疲れにくいソフトグリップ。ストッパーは黄色レバーを上げるだけ。
しっかりブレーキ
タイヤにブレーキゴムがしっかりかかるので、滑りにくく軽い力でも安心です。
フレーム強度アップ・軽量化
フレームの縦パイプと横パイプを溶接することで、従来の部品での接合以上に安定感が向上、部品点数の減少化により軽量化。
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172489-
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする