ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用

ユーバ産業 アームフィット 室内外兼用 - ユーバ産業

【カラー】
バックカラー:ブラック
【サイズ】
幅55×奥行60×高さ75~100cm(7段階調節)
座幅:37cm
座奥行:27cm
座面高さ:47cm
【材質】
本体:アルミ、バッグ:PVC
ハンドル・その他・PVC、ナイロン

用途
ハンドル高さ調節範囲は250mmで業界最大。
丈夫なフレーム構造
歩行速度調節機能
キズ防止ラバーの装置
ワンタッチで折りたたみ、自立式
フロントブレーキ左右運動
全てのグリップが交換できます
交換式ブレーキキャップ
タイヤはPU発砲成型仕様
肘おき・トレイが付けられます。(オプション)
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172087AR-458E
64,800
59,980
非課税商品
59,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする