コクヨ
カタカナよんで!
「アイスクリームに」→「アーモンド」、「イルカにのった」→イカなど、扉をめくると場面が展開するしかけ絵本。想像力をはたらかせながら、おもしろ楽しく、カタカナを学ぶことができます。
仕様
作・絵:きのした けい・mona
セット内容
20ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2021年06月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179875
KE-WC71
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください