コクヨ
わたしのおかいもの Petit
バッグ型のえほんの表紙をひらくと、店員がネコの不思議なデパート。たくさんのあそびがつまった、ギフトにもピッタリな1冊です。
仕様
イラスト:すがわらあい
セット内容
12ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×200×65
ジャンル
絵本
初版年月
2022年06月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179769
KE-WC87
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください