進相コンデンサ設備 油入自冷式

進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機

寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 温度上昇- 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.025%以下(常温) 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
92件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80671004 KL-8 10.6-12.8KVAR 7020V 50-60HZ L6 (設備)10/12kvar 7020 350 0.875/1.05 50-60
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671020 KL-8 16.0-19.1KVAR 7020V 50-60HZ L6 (設備)15/18kvar 7020 350 1.31/1.57 50-60
244,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671029 KL-8 21.3-25.5KVAR 7020V 50-60HZ L6 (設備)20/24kvar 7020 350 1.75/2.10 50-60
279,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671038 KL-8 26.6-31.9KVAR 7020V 50-60HZ L6 (設備)25/30kvar 7020 350 2.19/2.62 50-60
307,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671047 KL-8 53.2KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)50kvar 7020 420 4.37 50
463,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671056 KL-8 79.8KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)75kvar 7020 510 6.56 50
575,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671065 KL-8 106KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)100kvar 7020 575 8.75 50
673,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671074 KL-8 160KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)150kvar 7020 590 13.1 50
916,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671090 KL-8 213KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)200kvar 7020 660 17.5 50
1,170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671099 KL-8 266KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)250kvar 7020 760 21.9 50
1,460,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671108 KL-8 319KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)300kvar 7020 830 26.2 50
1,738,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671117 KL-8 426KVAR 7020V 50HZ L6 (設備)400kvar 7020 810 35.0 50
2,317,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671126 KL-8 11.5-13.8KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)10/12kvar 7590 350 0.875/1.05 50-60
284,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671135 KL-8 17.2-20.7KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)15/18kvar 7590 350 1.31/1.57 50-60
319,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671144 KL-8 23.0-27.6KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)20/24kvar 7590 350 1.75/2.10 50-60
364,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671160 KL-8 28.7-34.5KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)25/30kvar 7590 350 2.19/2.62 50-60
398,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671169 KL-8 34.5-41.4KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)30/36kvar 7590 370 2.62/3.15 50-60
463,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671178 KL-8 57.5KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)50kvar 7590 450 4.37 50
600,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671187 KL-8 86.2KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)75kvar 7590 535 6.56 50
748,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671196 KL-8 115KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)100kvar 7590 640 8.75 50
875,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671205 KL-8 172KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)150kvar 7590 610 13.1 50
1,190,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671214 KL-8 230KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)200kvar 7590 720 17.5 50
1,521,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671230 KL-8 287KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)250kvar 7590 800 21.9 50
1,899,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671239 KL-8 345KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)300kvar 7590 900 26.2 50
2,259,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671275 KL-8 53.2KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)50kvar 7020 400 4.37 60
415,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671284 KL-8 79.8KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)75kvar 7020 475 6.56 60
519,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671300 KL-8 106KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)100kvar 7020 535 8.75 60
606,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671309 KL-8 160KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)150kvar 7020 550 13.1 60
825,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671318 KL-8 213KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)200kvar 7020 620 17.5 60
1,053,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671327 KL-8 266KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)250kvar 7020 695 21.9 60
1,316,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671336 KL-8 319KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)300kvar 7020 760 26.2 60
1,565,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671345 KL-8 426KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)400kvar 7020 710 35.0 60
2,085,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671354 KL-8 532KVAR 7020V 60HZ L6 (設備)500kvar 7020 810 43.7 60
2,600,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671370 KL-8 57.5KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)50kvar 7590 410 4.37 60
540,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671379 KL-8 86.2KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)75kvar 7590 510 6.56 60
674,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671388 KL-8 115KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)100kvar 7590 560 8.75 60
787,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671397 KL-8 172KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)150kvar 7590 570 13.1 60
1,070,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671406 KL-8 230KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)200kvar 7590 640 17.5 60
1,370,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671415 KL-8 287KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)250kvar 7590 730 21.9 60
1,709,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671424 KL-8 345KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)300kvar 7590 800 26.2 60
2,034,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671458 KL-8 10.6-12.8KVAR 3510V 50-60HZ L6 (設備)10/12kvar 3510 350 1.75/2.10 50-60
217,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671467 KL-8 16.0-19.1KVAR 3510V 50-60HZ L6 (設備)15/18kvar 3510 350 2.62/3.15 50-60
244,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671476 KL-8 21.3-25.5KVAR 3510V 50-60HZ L6 (設備)20/24kvar 3510 350 3.50/4.20 50-60
279,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671485 KL-8 26.6-31.9KVAR 3510V 50-60HZ L6 (設備)25/30kvar 3510 350 4.37/5.25 50-60
307,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671494 KL-8 53.2KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)50kvar 3510 420 8.75 50
463,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671510 KL-8 79.8KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)75kvar 3510 510 13.1 50
575,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671519 KL-8 106KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)100kvar 3510 575 17.5 50
673,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671528 KL-8 160KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)150kvar 3510 590 26.2 50
916,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671537 KL-8 213KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)200kvar 3510 660 35.0 50
1,170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
80671546 KL-8 266KVAR 3510V 50HZ L6 (設備)250kvar 3510 760 43.7 50
1,460,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする