DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GB

DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。
DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800での高速で安定した動作を実現します。
「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

幅(mm)133 高さ(mm)31 奥行(mm)6 規格DDR5 本体質量(g)16 対応機種デスクトップパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC5-4800/PC5-38400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06197926 D5R4800-8G
オープン
7,898
8,688 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする