Crucial T500シリーズ M.2 SSD 1TB 5年保証 CT1000T500SSD8JP
【容量】1000GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7300MB/s
【Write】 6800MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【容量】1000GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7300MB/s
【Write】 6800MB/s
【保証年数】5年