3.5インチ内蔵HDD / 6TB / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)6
内容量1台
PCパーツ の新着商品
