AMD Ryzen 5 5600 with Wraith Stealth Cooler 100-100000927BOX

AMD Ryzen 5 5600 with Wraith Stealth Cooler 100-100000927BOX AMD

【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【プロセス】7mm
【キャッシュ】35MB
【基本クロック】3.6GHz
【最大クロック】4.4GHz
【備考】Wraith Stealth Cooler

キャッシュメモリ(MB)35 プロセッサーAMD Ryzen 5 動作周波数(GHz)【基本クロック】3.6、【最大クロック】4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 コア数6 スレッド数12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06196526 0730143-314190
オープン
44,480
48,928 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする