リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:U0 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BU0-11MAFFN 06187180
AA1BU0-11MAFFN 06187180
06187180 AA1BU0-11MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MGFFN 06187189
AA1BU0-11MGFFN 06187189
06187189 AA1BU0-11MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MJFFN 06187198
AA1BU0-11MJFFN 06187198
06187198 AA1BU0-11MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MKFFN 06187207
AA1BU0-11MKFFN 06187207
06187207 AA1BU0-11MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MLFFN 06187216
AA1BU0-11MLFFN 06187216
06187216 AA1BU0-11MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MTFFN 06187225
AA1BU0-11MTFFN 06187225
06187225 AA1BU0-11MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11MWFFN 06187241
AA1BU0-11MWFFN 06187241
06187241 AA1BU0-11MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-11WHFFN 06187250
AA1BU0-11WHFFN 06187250
06187250 AA1BU0-11WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする