リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:S7 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BS7-11MAFFN 06189876
AA1BS7-11MAFFN 06189876
06189876 AA1BS7-11MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MGFFN 06189885
AA1BS7-11MGFFN 06189885
06189885 AA1BS7-11MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MJFFN 06189901
AA1BS7-11MJFFN 06189901
06189901 AA1BS7-11MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MKFFN 06189910
AA1BS7-11MKFFN 06189910
06189910 AA1BS7-11MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MLFFN 06189919
AA1BS7-11MLFFN 06189919
06189919 AA1BS7-11MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MTFFN 06189928
AA1BS7-11MTFFN 06189928
06189928 AA1BS7-11MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11MWFFN 06189937
AA1BS7-11MWFFN 06189937
06189937 AA1BS7-11MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11THFFN 06189946
AA1BS7-11THFFN 06189946
06189946 AA1BS7-11THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BS7-11WHFFN 06189955
AA1BS7-11WHFFN 06189955
06189955 AA1BS7-11WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
42,800
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする