リビングドア ハピア トイレドア 扉 S7デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア
種別部位:扉
長さ(mm)1992
幅(mm)678
厚さ(mm)36.1
デザイン扉:S7
内容量1箱(1個)
関連資料:
ご注意(0.18MB)
(0.27MB)
カタログ抜粋(0.94MB)
取扱説明書:
(2.07MB)