リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U4デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:U4 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BU4-12MAFFN 06191757
AA1BU4-12MAFFN 06191757
06191757 AA1BU4-12MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MGFFN 06191766
AA1BU4-12MGFFN 06191766
06191766 AA1BU4-12MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MJFFN 06191775
AA1BU4-12MJFFN 06191775
06191775 AA1BU4-12MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MKFFN 06191791
AA1BU4-12MKFFN 06191791
06191791 AA1BU4-12MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MLFFN 06191800
AA1BU4-12MLFFN 06191800
06191800 AA1BU4-12MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MTFFN 06191809
AA1BU4-12MTFFN 06191809
06191809 AA1BU4-12MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12MWFFN 06191818
AA1BU4-12MWFFN 06191818
06191818 AA1BU4-12MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12THFFN 06191827
AA1BU4-12THFFN 06191827
06191827 AA1BU4-12THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU4-12WHFFN 06191836
AA1BU4-12WHFFN 06191836
06191836 AA1BU4-12WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
40,900
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする