リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 U0デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:U0 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BU0-13MAFFN 06187015
AA1BU0-13MAFFN 06187015
06187015 AA1BU0-13MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MGFFN 06187031
AA1BU0-13MGFFN 06187031
06187031 AA1BU0-13MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MJFFN 06187040
AA1BU0-13MJFFN 06187040
06187040 AA1BU0-13MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MKFFN 06187049
AA1BU0-13MKFFN 06187049
06187049 AA1BU0-13MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MLFFN 06187058
AA1BU0-13MLFFN 06187058
06187058 AA1BU0-13MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MTFFN 06187067
AA1BU0-13MTFFN 06187067
06187067 AA1BU0-13MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13MWFFN 06187076
AA1BU0-13MWFFN 06187076
06187076 AA1BU0-13MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1BU0-13WHFFN 06187085
AA1BU0-13WHFFN 06187085
06187085 AA1BU0-13WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
33,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする