リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)698 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:G1 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06189158 AA1BG1-14MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189167 AA1BG1-14MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189176 AA1BG1-14MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189185 AA1BG1-14MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189201 AA1BG1-14MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189210 AA1BG1-14MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189219 AA1BG1-14MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189228 AA1BG1-14THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06189237 AA1BG1-14WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする