リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠154 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:枠 長さ(mm)2033 厚さ(mm)154 製品幅(mm)650 固定枠154 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06192387 VA2B2-16MALNP 記号:MA、名称:ライトオーカー
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192396 VA2B2-16MGLNP 記号:MG、名称:トープグレー
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192405 VA2B2-16MJLNP 記号:MJ、名称:クリアベージュ
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192421 VA2B2-16MKLNP 記号:MK、名称:オフブラック
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192430 VA2B2-16MLLNP 記号:ML、名称:ミルベージュ
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192439 VA2B2-16MTLNP 記号:MT、名称:ティーブラウン
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192448 VA2B2-16MWLNP 記号:MW、名称:ダルブラウン
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192457 VA2B2-16THLNP 記号:TH、名称:モノホワイト
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
06192466 VA2B2-16WHLNP 記号:WH、名称:ネオホワイト
19,500
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする