リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠薄壁113 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア トイレドア 枠 固定枠薄壁113 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:枠 長さ(mm)2045 厚さ(mm)113 製品幅(mm)650 固定枠(薄壁)113 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06185956 VA2B3-16MALN 記号:MA、名称:ライトオーカー
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06185965 VA2B3-16MGLN 記号:MG、名称:トープグレー
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06185981 VA2B3-16MJLN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06185990 VA2B3-16MKLN 記号:MK、名称:オフブラック
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06185999 VA2B3-16MLLN 記号:ML、名称:ミルベージュ
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06186008 VA2B3-16MTLN 記号:MT、名称:ティーブラウン
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06186017 VA2B3-16MWLN 記号:MW、名称:ダルブラウン
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06186026 VA2B3-16THLN 記号:TH、名称:モノホワイト
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06186035 VA2B3-16WHLN 記号:WH、名称:ネオホワイト
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする