リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:8 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A08-12MAFFN 06195975
AA1A08-12MAFFN 06195975
06195975 AA1A08-12MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MGFFN 06195991
AA1A08-12MGFFN 06195991
06195991 AA1A08-12MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MJFFN 06196000
AA1A08-12MJFFN 06196000
06196000 AA1A08-12MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MKFFN 06196009
AA1A08-12MKFFN 06196009
06196009 AA1A08-12MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MLFFN 06196018
AA1A08-12MLFFN 06196018
06196018 AA1A08-12MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MTFFN 06196027
AA1A08-12MTFFN 06196027
06196027 AA1A08-12MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12MWFFN 06196036
AA1A08-12MWFFN 06196036
06196036 AA1A08-12MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12THFFN 06196045
AA1A08-12THFFN 06196045
06196045 AA1A08-12THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-12WHFFN 06196061
AA1A08-12WHFFN 06196061
06196061 AA1A08-12WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする