リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:0 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A00-13MAFCN 06187618
AA1A00-13MAFCN 06187618
06187618 AA1A00-13MAFCN 記号:MA、名称:ライトオーカー
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MGFCN 06187627
AA1A00-13MGFCN 06187627
06187627 AA1A00-13MGFCN 記号:MG、名称:トープグレー
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MJFCN 06187636
AA1A00-13MJFCN 06187636
06187636 AA1A00-13MJFCN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MKFCN 06187645
AA1A00-13MKFCN 06187645
06187645 AA1A00-13MKFCN 記号:MK、名称:オフブラック
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MLFCN 06187661
AA1A00-13MLFCN 06187661
06187661 AA1A00-13MLFCN 記号:ML、名称:ミルベージュ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MTFCN 06187670
AA1A00-13MTFCN 06187670
06187670 AA1A00-13MTFCN 記号:MT、名称:ティーブラウン
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13MWFCN 06187679
AA1A00-13MWFCN 06187679
06187679 AA1A00-13MWFCN 記号:MW、名称:ダルブラウン
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13THFCN 06187688
AA1A00-13THFCN 06187688
06187688 AA1A00-13THFCN 記号:TH、名称:モノホワイト
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-13WHFCN 06187697
AA1A00-13WHFCN 06187697
06187697 AA1A00-13WHFCN 記号:WH、名称:ネオホワイト
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする