リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:1 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A01-11MAFFN 06194356
AA1A01-11MAFFN 06194356
06194356 AA1A01-11MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MGFFN 06194365
AA1A01-11MGFFN 06194365
06194365 AA1A01-11MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MJFFN 06194381
AA1A01-11MJFFN 06194381
06194381 AA1A01-11MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MKFFN 06194390
AA1A01-11MKFFN 06194390
06194390 AA1A01-11MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MLFFN 06194399
AA1A01-11MLFFN 06194399
06194399 AA1A01-11MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MTFFN 06194408
AA1A01-11MTFFN 06194408
06194408 AA1A01-11MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11MWFFN 06194417
AA1A01-11MWFFN 06194417
06194417 AA1A01-11MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11THFFN 06194426
AA1A01-11THFFN 06194426
06194426 AA1A01-11THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-11WHFFN 06194435
AA1A01-11WHFFN 06194435
06194435 AA1A01-11WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする