リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 735幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)678 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:8 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A08-15MAFCN 06195345
AA1A08-15MAFCN 06195345
06195345 AA1A08-15MAFCN 記号:MA、名称:ライトオーカー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MGFCN 06195361
AA1A08-15MGFCN 06195361
06195361 AA1A08-15MGFCN 記号:MG、名称:トープグレー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MJFCN 06195370
AA1A08-15MJFCN 06195370
06195370 AA1A08-15MJFCN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MKFCN 06195379
AA1A08-15MKFCN 06195379
06195379 AA1A08-15MKFCN 記号:MK、名称:オフブラック
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MLFCN 06195388
AA1A08-15MLFCN 06195388
06195388 AA1A08-15MLFCN 記号:ML、名称:ミルベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MTFCN 06195397
AA1A08-15MTFCN 06195397
06195397 AA1A08-15MTFCN 記号:MT、名称:ティーブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15MWFCN 06195406
AA1A08-15MWFCN 06195406
06195406 AA1A08-15MWFCN 記号:MW、名称:ダルブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15THFCN 06195415
AA1A08-15THFCN 06195415
06195415 AA1A08-15THFCN 記号:TH、名称:モノホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A08-15WHFCN 06195431
AA1A08-15WHFCN 06195431
06195431 AA1A08-15WHFCN 記号:WH、名称:ネオホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする