リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:0 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A00-12MAFFN 06187889
AA1A00-12MAFFN 06187889
06187889 AA1A00-12MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MGFFN 06187898
AA1A00-12MGFFN 06187898
06187898 AA1A00-12MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MJFFN 06187907
AA1A00-12MJFFN 06187907
06187907 AA1A00-12MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MKFFN 06187916
AA1A00-12MKFFN 06187916
06187916 AA1A00-12MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MLFFN 06187925
AA1A00-12MLFFN 06187925
06187925 AA1A00-12MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MTFFN 06187941
AA1A00-12MTFFN 06187941
06187941 AA1A00-12MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12MWFFN 06187950
AA1A00-12MWFFN 06187950
06187950 AA1A00-12MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12THFFN 06187959
AA1A00-12THFFN 06187959
06187959 AA1A00-12THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A00-12WHFFN 06187968
AA1A00-12WHFFN 06187968
06187968 AA1A00-12WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
31,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする