リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 08デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:8 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
AA1A08-12MAFCN 06195887
AA1A08-12MAFCN 06195887
06195887 AA1A08-12MAFCN 記号:MA、名称:ライトオーカー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MGFCN 06195896
AA1A08-12MGFCN 06195896
06195896 AA1A08-12MGFCN 記号:MG、名称:トープグレー
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MJFCN 06195905
AA1A08-12MJFCN 06195905
06195905 AA1A08-12MJFCN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MKFCN 06195921
AA1A08-12MKFCN 06195921
06195921 AA1A08-12MKFCN 記号:MK、名称:オフブラック
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MLFCN 06195930
AA1A08-12MLFCN 06195930
06195930 AA1A08-12MLFCN 記号:ML、名称:ミルベージュ
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MTFCN 06195939
AA1A08-12MTFCN 06195939
06195939 AA1A08-12MTFCN 記号:MT、名称:ティーブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12MWFCN 06195948
AA1A08-12MWFCN 06195948
06195948 AA1A08-12MWFCN 記号:MW、名称:ダルブラウン
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12THFCN 06195957
AA1A08-12THFCN 06195957
06195957 AA1A08-12THFCN 記号:TH、名称:モノホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
AA1A08-12WHFCN 06195966
AA1A08-12WHFCN 06195966
06195966 AA1A08-12WHFCN 記号:WH、名称:ネオホワイト
52,700
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする