リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 01デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:1 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A01-12MAFCN 06194085
AA1A01-12MAFCN 06194085
06194085 AA1A01-12MAFCN 記号:MA、名称:ライトオーカー
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MGFCN 06194101
AA1A01-12MGFCN 06194101
06194101 AA1A01-12MGFCN 記号:MG、名称:トープグレー
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MJFCN 06194110
AA1A01-12MJFCN 06194110
06194110 AA1A01-12MJFCN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MKFCN 06194119
AA1A01-12MKFCN 06194119
06194119 AA1A01-12MKFCN 記号:MK、名称:オフブラック
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MLFCN 06194128
AA1A01-12MLFCN 06194128
06194128 AA1A01-12MLFCN 記号:ML、名称:ミルベージュ
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MTFCN 06194137
AA1A01-12MTFCN 06194137
06194137 AA1A01-12MTFCN 記号:MT、名称:ティーブラウン
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12MWFCN 06194146
AA1A01-12MWFCN 06194146
06194146 AA1A01-12MWFCN 記号:MW、名称:ダルブラウン
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12THFCN 06194155
AA1A01-12THFCN 06194155
06194155 AA1A01-12THFCN 記号:TH、名称:モノホワイト
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A01-12WHFCN 06194171
AA1A01-12WHFCN 06194171
06194171 AA1A01-12WHFCN 記号:WH、名称:ネオホワイト
38,700
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする