Gigabit対応8ポートスイッチングハブ

Gigabit対応8ポートスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の8ポートスイッチングハブです。充実の省エネ機能を搭載し、省電力を実現。放熱性を考慮した金属筐体、電源を内蔵したスッキリ設計です。また、日本メーカー製電解コンデンサーを採用。3年間の保証付きで、安心してお使いいただけます。
4つの省電力技術を採用した「がっちり節電」モデルです。未使用時最大約83%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供いたします。
ネットワークのループ構成を検知し、お知らせする「ループ検知」機能。LEDの点滅でお知らせします。ポートLEDの点滅で、ループ発生箇所を簡単に特定できるので、スムーズに解消できます。※ ループ防止機能はありません。
本商品には信頼性の高い日本メーカー製電解コンデンサーを使用。長時間連続稼働するネットワークHUBだからこそ、より高品質な部品を選定しております。温度上昇と消費電力を抑えて、ファンレス設計を実現。また、発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用。

仕様電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●MACアドレス登録件数:4096件●本体サイズ(W):193mm●筐体材質:メタルボディ●本体サイズ(H):84mm●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):26mm●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●AUTO-MDIX機能:あり 備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 タイプスイッチングハブ ポート数標準:8 電源電源内蔵/AC100V、50/60Hz 本体質量(g)440 マグネットあり 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06205520 ETG-ESH08NC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする