無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+860Mbps
(1)動画やゲームに強い、Wi-Fi 6 ハイパフォーマンスモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)7ストリーム(4x4+3x3)のパフォーマンスを最大化する「3軸回転外付けダイポールアンテナ」搭載 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応
仕様●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×4)●最大消費電力(備考):28.8W(最大)●本体サイズ(W):230mm●本体サイズ(D):60mm●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●最大消費電力:28.8W●その他インターフェース:USB●本体サイズ(H):163mm●その他環境及び安全規格:空欄●電気通信事業法:適合
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
備考「4803Mbps」「3466Mbps」「600Mbps」「860Mbps」「450Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値
本体質量(g)830
セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
伝送速度(Mbps)【5GHz】IEEE 802.11ax:4803(160MHz 4x4)、11ac:3466Mbps(80MHz 4x4)、11n:600(40MHz 4x4)、11a:54Mbps/【2.4GHz】11ax:860Mbps(40MHz 4x4)、11n:450Mbps、11g:54Mbps、11b:11Mbps※数値は理論上の最大値
伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
周波数(GHz)2.4/5
内容量1台
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06205021 | WXR-5700AX7P | 06216160 | WXR9300BE6P |
|
Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥33,480 税込¥36,828 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |