液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06204120 JN-IPS27WQHD-C65W-HSP
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする