シンプル設計で簡単操作:テレビの必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計と基本的な入出力端子で簡単に設置可能です。HDD(別売)接続で簡単録画:USB端子に外付けHDD(別売)を接続して簡単に見たい番組を録画できます。VESA対応で壁掛け可能:VESA規格対応で壁掛け設置も可能です<VESAサイズ>。スタイリッシュなフレームレス採用:液晶パネル周りのフレームがなくスッキリしたスタイリッシュな外観です。
付属品保証書、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1質量(kg)約3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×424(474)x61(171)(スタンド含む)電気代の目安1890入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1VESAマウント(mm)100×100(M6)スピーカー6W+6W色(本体)ブラック画面サイズ32型出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1画素数1366×768アスペクト比16:9パネルハイビジョン発売年2024年チューナー数地上デジタル×1、BS・CS110°×1輝度(cd/m2)250応答時間(ms)8.5内容量1個