LIFEBOOK A5513/RX (Core i5-1335U/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型FHD)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
ディスプレイ15.6型
解像度フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
内容量1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06203158 | FMVA0F02JP | 19591997 | FMVA0F05JP |
![]() |
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) | 富士通 | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06203185 | FMVA0F02MP | 19592015 | FMVA0F05MP |
![]() |
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) | 富士通 | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06203219 | FMVA0F02RP | 19592040 | FMVA0F05RP |
![]() |
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFHB24) | 富士通 | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |