LIFEBOOK U9413/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)

LIFEBOOK U9413/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通

LTEモデル

仕様●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●電気通信事業法備考:無線LAN●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●タッチパネル:非搭載●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:無線WAN(LTE)4G●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●標準消費電力:約3.0W●VRAM容量:メインメモリと共用●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約919 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06203578 FMVU8103AP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする