LIFEBOOK U9413/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)

LIFEBOOK U9413/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

仕様●メインメモリ(最大):16GB●PCリサイクル:対応(有償)●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●WWAN:無線WAN(LTE)4G●VRAM容量:メインメモリと共用●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●標準消費電力:約3.0W●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力(備考):約74W●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●最大消費電力:74W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●電気通信事業法:適合 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約919 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06203596 FMVU8103CP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06203596 FMVU8103CP 19592119 FMVU8108CP FMVU8108CP LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通 19592119 LIFEBOOK U9413/RX (C5/W11P/OFHB24) 富士通 1台 239,800 税込263,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする