<AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ホワイト 5年保証

<AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer

シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。

ホワイト キャップタイプキャップ式 インターフェイス<AH333>USB2.0対応 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06201609 AP64GAH333W-1
オープン
799
879 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする