PowerDirector 365 1年版(2025年版)

PowerDirector 365 1年版(2025年版) サイバーリンク

PowerDirector 365 1年版は期間中、常に最新版が使える製品です。PowerDirector Ultraのすべての機能に加え、AI動画アニメ化、AIテキスト読み上げ、AI自動文字起こし、AIボイスチェンジャーなどもご利用いただけます。期間中、iStockやMeta の高品質な動画、写真、BGMが利用可能です。多彩な編集機能に加え、最新のAI技術による編集も多数搭載しています(365版だけで使えるAI機能 AI動画アニメ化、AIテキスト読み上げ機能)。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します

仕様●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●言語:日本語●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●納品形態:パッケージ●プラットフォーム:Windows●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●情報取得日:20240905●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite 対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06205161 PDR23SBSNM-001
オープン
11,480
12,628 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする