曜日別特売

PowerDirector 2025 Ultra 通常版

PowerDirector 2025 Ultra 通常版 - サイバーリンク

PowerDirector 2025 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる9年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。多彩なAI機能や編集機能の搭載だけでなく、フルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。Youtube用の動画作成、メニューつきDVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。

仕様●納品形態:パッケージ●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●情報取得日:20240905●言語:日本語●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205136PDR23ULTNM-001
オープン
17,080
18,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする