液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/1Wスピーカー×2
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●標準消費電力:13●スリープ時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●高さ調整:あり●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●TCO:対応●最大消費電力:25W●最大消費電力(備考):25W●パネル方式:VA●縦回転(ピボット)機能:あり●本体サイズ(H×W×D):324 mm x 539 mm x 49 mm●応答速度(黒→白→黒):8ms
サイズ23.8型
ピッチ0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)6010
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(標準)
表示色約1670万色
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30 kHz ~ 82 kHz(VGA),30 kHz ~ 84 kHz(DP1.2,HDMI1.4)
走査周波数(垂直)50 kHz ~ 76 kHz
ケーブル電源ケーブル 、HDMIケーブル(1.8m)、VGAケーブル(1.5m)
入力端子VGA、DisplayPort (version 1.2)、HDMI version 1.4
スピーカーあり 1Wスピーカー×2
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06204768 | E2425HS | 19613846 | E2425HM |
![]() |
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック | Dell Technologies | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |