液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、VGA、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD、VA非光沢、チルト/3年保守

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、VGA、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD、VA非光沢、チルト/3年保守 Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

仕様●高さ調整:あり●最大消費電力(備考):28●応答速度(黒→白→黒):5ms●標準消費電力:16●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:28W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:378mmx539mmx209mm スタンド除く:324mmx539mmx49mm●電源OFF時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●スリープ時消費電力:0.3W以下(AC100V時)●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:1.8m:IEC3Pコネクター/アース線付2Pプラグ●TCO:対応●パネル方式:VA サイズ23.8型 ピッチ0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:3890 スタンド除く:2340 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(標準) 表示色約1670万色 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)50~75 Hz ケーブル1.5m:VGAケーブル、1.8m:HDMIケーブル 入力端子VGA、DisplayPort (version 1.2)、HDMI version 1.4 スピーカー内蔵スピーカー 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250 USBなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06204515 E2424HS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする