MSソリューションズ
USB Type-C ケーブル Lightning 1m ホワイト
安心のMFi認証品。充電&データ転送 USB C to Lightning 9V/2A。簡易包装。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Cオス-Lightningオス
伝送速度(Mbps)
480
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06200988
B-LC10L-WH
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください