HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型)
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●最大消費電力:45W●その他ソフト:HP Support Assistant等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●WiMAX:なし●WWAN:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他無線データ転送:なし
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) ×1
オフィスソフトOffice Home & Business 2021
内容量1台